プレクシーロックキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49058037 品番 PXY-CARRIE-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。持ち運びに便利なダブルハンドル付です。

容量(L)15.8 トラスコ品番444-8871 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.15 ナチュラル 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)323×223×215 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)382×261×240
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする