TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
プレクシーロックキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49058046
品番
PXY-CARRIE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。持ち運びに便利なダブルハンドル付です。
容量(L)
29.5
トラスコ品番
444-8863
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.61
色
ナチュラル
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
397×269×268
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
460×307×292
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。