JCK5012S12 XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IML02シリーズ XP POWER 49058136

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IML02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:12V dc 、 出力電圧調整範囲:±10% 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:89% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:JCK50 、 XP Power - JCKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。このシリーズは6面金属製ケースに収められています。IML02シリーズはリモートオン / オフ機能を備えていて、さまざまな用途に適応できます。. 特長と利点 調整されたシングル出力。 2:1の入力範囲。 動作温度範囲: -40 ℃ → +95 ℃ 絶縁耐圧: 1600V dc 高電力密度。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 6面金属製ケース。 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。 注文コード49058136 品番JCK5012S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電圧調整範囲:±10% 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:4.17A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:89% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:JCK50 、 XP Power - JCKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。このシリーズは6面金属製ケースに収められています。IML02シリーズはリモートオン / オフ機能を備えていて、さまざまな用途に適応できます。. 特長と利点 調整されたシングル出力。 2:1の入力範囲。 動作温度範囲: -40 ℃ → +95 ℃ 絶縁耐圧: 1600V dc 高電力密度。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 6面金属製ケース。 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする