EG-30U-C-25 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学 49058204 EG-30U-C-25 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学 49058204 EG-30U-C-25 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学 49058204

高輝度蓄光式ルミノーバテープS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49058204 品番 EG-30U-C-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。

グリーン テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材蓄光層/PET 粘着剤合成樹脂系 粘着力38(対ステンレス)N/25mm 特性蓄光 主な用途表示・安全用 用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 トラスコ品番423-3867 質量(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする