XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:12.5A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:QSB150
注文コード
49058224
品番
QSB15024S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:9 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:12.5A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:88% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:QSB150
RoHS指令(10物質対応)
対応