XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49058468 品番 DTE4024S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●低電圧ロックアウト:On at>9V、Off <7.5V●入力サージ:50VDC●リモート(オン/オフ):On:Logic High (3.5-12 V) or open circuit、Off:Logic Low (<1.2 V) or short pin 1 to pin 2 寸法(mm)112×63.8×25.6 質量(g)162 シリーズDTE40 定格電力(W)40 湿度(%RH)5〜95(無結露) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)3.33 精度(%)±1(Typical)、Max±2 冷却方式Natural convection 絶縁抵抗(MΩ)Min1000 取付け方法シャーシマウント 温度係数Max0.02%/℃ 安全規格CB、UL、CE、UKCA 入力電流(A)1.85(Full Load) リップルノイズ(mVp-p)150 過電圧保護1.2 入力電流(mA)90(No Load) 効率0.9 保管温度範囲(℃)-50〜125 電力密度Max3.4W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 入力フィルターPi type 過負荷保護1.5 動作温度範囲(℃)-40〜+95 パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)285 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(V)MinDC2500 ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)9〜36 静電容量(pF)Max2400 出力数1 応答時間(ms)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする