XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:15V dc 、 入力電圧レンジ:10 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:200W 、 出力電流:13.3A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:86% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.9mm
注文コード
49058678
品番
QSB20024S15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:15V dc 、 入力電圧レンジ:10 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:200W 、 出力電流:13.3A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:86% 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+100℃ 、 幅:57.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応