協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49059062
品番
KMH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)
135
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
408-2745
材質
ポリアミド(PA66)
幅(mm)
25.5
厚さ(mm)
10
質量(g)
6
二面幅(mm)
23
取付穴径(mm)
G3/8