ニチレイマグネット
ニチレイマグネットの 作業現場標識
ニチレイマグネットの 注意・禁止標識
マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49059087
品番
MH-1530-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
表示内容
立入禁止
取付け方法
マグネット
材質
表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット
トラスコ品番
418-7890
質量(g)
94
縦(mm)
150
横(mm)
300