マグネット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49059096 品番 MH-1530-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。

表示内容危険 取付け方法マグネット 材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット トラスコ品番418-7903 質量(g)94 縦(mm)150 横(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする