紳士ウレタンサンダル 紳士BK

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49059333 品番 981703
参考基準価格(税別)¥2,822 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

屈曲性が良く、滑りにくい商品です。

ブラック サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)205 トラスコ品番422-6879 材質ポリウレタン・ウレタン サイズLL 質量(g)410 機能屈曲性、耐滑性 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49059333
2023-12-01
用途:
普段履きに。
ピデスアート 様 (製造業)

わんこの散歩用に購入。
前にも購入したのでリピートです。
価格の割にしっかりしていて満足です。
またリピートすると思います。

対象商品:
49059333
2022-05-31
用途:
サンダル。
サロン レイ 様 (サービス業)

使い始めはバンドの当たりが強くて親指が痛い。 数日履いて伸びてくると大変良い使い心地。

対象商品:
49059333
2022-02-27
用途:
サンダル。
サロン レイ 様 (サービス業)

履き始めはベルト部分の当たりが痛かったが、慣れてベルトが伸びると大変履きやすい。
また頑丈。 只今予備を注文した。

対象商品:
49059324
2018-06-21
用途:
工作作業

かかと部分が重要なのですが、価格のわりに今は使えています。

対象商品:
49059324
2021-12-15
用途:
休憩時
飲食業

いろいろなサンダルを試してます。
履き心地が良かったのですが、こちらはつま先部分が足の先とぶつかり、
やや違和感を感じました

対象商品:
49059324
2017-06-02
用途:
職場で使っています。

かかとの部分が すり減りにくく長持ちします。
土踏まずのあたりがもう少し丈夫に出来ているとなおいいです。

対象商品:
49059324
2017-04-30
用途:
生地の裁断作業時
有限会社武内縫製 様

耐久性が抜群。底のすり減りや甲の覆いの付け根の破損がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする