フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49059342 品番 NFH-A-10-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。

流量(L/h)1200 外径(Φmm)136 高さ(mm)319 接続口径Rc3/4” 質量(kg)1.1 用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番418-7563 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55 標準流量(L/min)20
注意
※適合フィルターカートリッジは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
井戸水の濾過
農・林・水産業

飲料水は井戸水であるため、衛生面には気を使っていました。屋内の給水設備のフィルターに細かい異物が付着することがありました。
今回井戸ポンプの出口に取り付けましたが、細かい異物がフィルター表面に付着しているのが確認できます。
今後フィルター密度を上げながら状況確認してゆきたいと思います。
今までの不安がかなり軽減しています。

1人が参考にしています
2025-06-20
用途:
仕込み水、製品の濾過
吉田酒造株式会社 様 (製造業)

軽くて使いやすいです。漏れはありませんが、固く締めると分解する際に少し力が必要になりました。

対象商品:
49059342
2021-09-17
用途:
焼き肉屋さんの、水道設備に
おかえい 様 (建設業・工事業)

この商品とフィルターとステーを、購入しました塩素除去の性能もよく流速も20L毎分(0,4メガパスカル)ほ吐水でました、交換のフェルターも安いのでおすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
49059342
2019-08-27
用途:
山水のろ過
製造業

ふろ水のろ過に使用しています。水道水と同じように、澄んだ水に出来ます。フィルターも安価なので、ずっと使っていこうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
49059342
2019-11-06
用途:
チラーの冷却水フィルター用として

取り付け金具(87035977)も同時にモノタロウで購入できるので便利。要望としてはベントとエア抜きがオプションなのでこちらも扱っていただけると5星です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
49059351
2019-07-09
用途:
池の水の浄化
卸売・小売業

効果抜群でした。設置の為の部品が簡素化になればいいと思います。

対象商品:
49059342
2019-02-04
用途:
水道水の濾過
農・林・水産業

フィルターの交換をした後の締め付けをする時、ネジピッチが大きいため、今までの物より噛み込み安く作業が早く、しかも楽に出来ます。

対象商品:
49059342
2017-11-06
用途:
装置評価、実験用機器の水回り配管に使用
製造業

丁寧な梱包、清掃がしてあり安心、安全に使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする