日本フイルター
日本フイルターの 純水製造・純水関連
日本フイルターの フィルターハウジング
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49059367
品番
NFH-NPP-10-E
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
流量(L/h)
1200
外径(Φmm)
136
高さ(mm)
317
接続口径
Rc3/4”
質量(kg)
1.0
最高使用温度(℃)
55
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質
本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
標準流量(L/min)
20
用途
工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番
418-7580