内容量1個
仕様出力電圧:15V dc 、 出力電圧調整範囲:±10% 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1600 (Minimum)V dc 、 定格電力:50W 、 出力電流:3.33A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:91% 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+95℃ 、 シリーズ:JCK50 、 XP Power - JCKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power IML02シリーズのDC-DCコンバータは、幅広い用途に使用可能な信頼性が高く堅牢なソリューションです。このシリーズは6面金属製ケースに収められています。IML02シリーズはリモートオン / オフ機能を備えていて、さまざまな用途に適応できます。. 特長と利点 調整されたシングル出力。 2:1の入力範囲。 動作温度範囲: -40 ℃ → +95 ℃ 絶縁耐圧: 1600V dc 高電力密度。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 6面金属製ケース。 4000 V ac絶縁及び1 x MOPP @ 250 V acなどの業界標準の保護機能。
注文コード49059369
品番JCK5024S15