寸法(mm)40.64×25.4×10.4
質量(g)29
シリーズJTD15
定格電力(W)15
湿度(%RH)Max95(無結露)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)DC48
精度(%)Max±1(Initial Set)
冷却方式Natural convection
出力電流(mA)1000
取付け方法スルーホール
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)Min109
安全規格UL、cUL
短絡保護Short Circuit Protection
リップルノイズ(mVp-p)Max75
過電圧保護-
入力電流(mA)10(No Load)、365(Full Load)
効率0.88
保管温度範囲(℃)-55〜+125
電力密度Max22W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC100
過負荷保護Max170%
動作温度範囲(℃)-40〜+100
スイッチング周波数(kHz)330
ロードレギュレーションMax0.5%
絶縁電圧(V)MinDC1600
ラインレギュレーションMax±0.5%
出力電圧調整範囲(%)Min±10
入力電圧レンジ(V)DC18〜75
リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)2000
出力数1
遅延時間(ms)30(起動)