※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49059674 品番 CBKS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

二面幅(mm)19 全長(mm)170 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 トラスコ品番420-8633 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)130 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする