曜日別特売
CBVH-250 バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業) 49061092

バルブハンドル(丸)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
内容量1丁注文コード49061092品番CBVH-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
全長(mm)250開口部(mm)35トラスコ品番420-9958材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)13高さ(mm)47質量(g)365認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061117
2017-06-26
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

値段はそれなりに高いが使用には特段の不備はない。握り部分には滑り止めがされている点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする