曜日別特売
CBM-375 防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業) 49061162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆モンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)46
内容量1丁注文コード49061162品番CBM-375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
最大口開き(mm)46全長(mm)375質量(g)1410トラスコ品番420-8846材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061153
2016-09-29
用途: 米軍基地内燃料タンク配管
有限会社國場電工

いままで使用していたものよりがたが無く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする