※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
49062002
品番
ZTF-5000-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,300
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
用途
配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収。
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
呼び径(B)
1・1/2
トラスコ品番
420-4352
形状
フランジ
全長(mm)
50
質量(kg)
1.9
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・薬液・食品・純水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49062002
ZTF-5000-40
12840575
ZTF-5000
フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン
1本
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました