フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) - ゼンシン

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。

用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061975ZTF-5000-1001004
91,300
取扱い終了
代替品有
49061984ZTF-5000-25251
31,400
取扱い終了
代替品有
49061993ZTF-5000-32321・1/4
34,800
取扱い終了
代替品有
49062002ZTF-5000-40401・1/2
36,300
取扱い終了
代替品有
49062011ZTF-5000-50502
47,900
取扱い終了
代替品有
49062027ZTF-5000-65652・1/2
57,800
取扱い終了
代替品有
49062036ZTF-5000-80803
66,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49061975ZTF-5000-10012840618ZTF-5000ZTF-5000-100 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840618フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
49061984ZTF-5000-2512840557ZTF-5000ZTF-5000-25 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840557フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
49061993ZTF-5000-3212840566ZTF-5000ZTF-5000-32 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840566フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
49062002ZTF-5000-4012840575ZTF-5000ZTF-5000-40 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840575フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
49062011ZTF-5000-5012840584ZTF-5000ZTF-5000-50 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840584フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
49062027ZTF-5000-6512840600ZTF-5000ZTF-5000-65 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840600フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
49062036ZTF-5000-8012840609ZTF-5000ZTF-5000-80 フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント ゼンシン 12840609フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイントゼンシン1本
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする