フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49062081 品番 Z-10000NW-25-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 呼び径(A)25 トラスコ品番420-3682 全長(mm)300 質量(kg)0.9 長さ(m)0.3 用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 使用温度範囲(℃)-40〜100 呼び径(B)1 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49062045
2023-05-24
用途:
蒸気釜の修理に使用
スモークハウス 様

フレキシブルメタルホースは使いやすく重宝しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
49062072
2022-08-04
用途:
ガスの配管

地震の多いところなので、長いガスの配管工事に最適でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする