XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC48 注文コード49062108 品番QSB10048S24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・入力電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
シリーズQSB100 定格電力(W)100 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC48 出力電流(A)4.17 精度(%)max±1.5(Initial Set) 冷却方式Base plate cooled 取付け方法PCBマウント 温度係数±0.03%/℃ 絶縁抵抗(Ω)107 短絡保護Continuous リップルノイズ(mVp-p)280 過電圧保護115〜140% 入力電流(mA)30(No Load)、2370(Full Load) 効率88% 保管温度範囲(℃)-55〜+105 電力密度60.5W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)Up to 90(無結露) 動作温度範囲(℃)-40〜+100 ロードレギュレーションmax±0.2% 絶縁電圧(V)DC1500 ラインレギュレーションmax±0.2% 入力電圧レンジ(V)DC18〜75 静電容量(pF)100 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする