Z-10000NW-40-500 フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン 49062133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)500
長さ(m)0.5
内容量1本注文コード49062133品番Z-10000NW-40-500
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)呼び径(A)40トラスコ品番420-3739全長(mm)500質量(kg)1.9長さ(m)0.5呼び径(B)1 1/2最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49062045
2023-05-24
用途: 蒸気釜の修理に使用
スモークハウス

フレキシブルメタルホースは使いやすく重宝しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49062072
2022-08-04
用途: ガスの配管

地震の多いところなので、長いガスの配管工事に最適でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする