XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49062433
品番
QHL600300S24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:180 → 425 V dc 、 絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc 、 定格電力:600W 、 出力電流:25A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:90.5% 、 パッケージ:ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.5 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:QHL600
RoHS指令(10物質対応)
対応