※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製防振継手(フランジ型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 タイプラバーボールジョイント2山タイプ 注文コード49062745 品番ZRJ-T-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は呼び径・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸張10/圧縮20 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途ポンプ配管の振動吸収。 トラスコ品番420-4280 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 全長(mm)175 質量(kg)3.3 タイプラバーボールジョイント2山タイプ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49062702
2019-05-10
用途:
20年使用したポンプ取替え時使用しました。

使い良く普通に使用できました。改善するところはございません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする