徳用ペイントうすめ液

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) 注文コード49063427 品番HPH001-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,512 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

容量(L)14 質量(g)11060 用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。 トラスコ品番419-6791 主成分合成樹脂油性塗料希釈剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063427
2018-12-02
用途:
屋根の塗装。ペイントを薄める、刷毛等のメンテナンスに使用
その他業種

問題なく使用できました。 商品を送って頂いたときに缶のコーナー、上面、下面を分厚い段ボールで梱包してあり安心感を得た。

対象商品:
49063515
2013-07-19
用途:
刷毛洗いに

有名メーカーのものだから、品質に問題はない。気になるのは値段の高さだ。発注する際にちょっと高い気がするなあと思って発注して、先日、ホームセンターで買い物をしていたら、2割以上安く売ってあったので、ガッカリした。
 MonotaROの商品展開上、得意な商品と不得意な商品があるのは理解するが、町のホームセンターより明らかに高いのは、利用者として不満だ。せめて同等の価格にはして欲しい。
 価格を引き下げる努力をもっとして欲しい。例えば、発注した商品が納入順に発送されるが、急ぎの発注だけを、別途発送して、普通は「まとめて発送」を原則にするなどして、配送単価を下げて欲しい。
 よそのネットショップは、段ボールの再利用とか、配送単価を下げる努力もやっている。りっぱな箱入りで迅速に送られてくるのは、本当にありがたい。しかし、必要以上にりっぱな梱包や個別配送は単価をあげしまう。
 MonotaROファンとしてはどこよりも安い(または同等の)値段で売って欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする