曜日別特売
HPH101-1.6 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 49063481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

徳用ペイントうすめ液

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1.6L)注文コード49063481品番HPH101-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

用途
油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
容量(L)1.6種別合成樹脂油性塗料希釈剤質量(g)1264トラスコ品番419-6856
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49063427
2018-12-02
用途: 屋根の塗装。ペイントを薄める、刷毛等のメンテナンスに使用
その他業種

問題なく使用できました。 商品を送って頂いたときに缶のコーナー、上面、下面を分厚い段ボールで梱包してあり安心感を得た。

対象商品 : 49063515
2013-07-19
用途: 刷毛洗いに

有名メーカーのものだから、品質に問題はない。気になるのは値段の高さだ。発注する際にちょっと高い気がするなあと思って発注して、先日、ホームセンターで買い物をしていたら、2割以上安く売ってあったので、ガッカリした。
 MonotaROの商品展開上、得意な商品と不得意な商品があるのは理解するが、町のホームセンターより明らかに高いのは、利用者として不満だ。せめて同等の価格にはして欲しい。
 価格を引き下げる努力をもっとして欲しい。例えば、発注した商品が納入順に発送されるが、急ぎの発注だけを、別途発送して、普通は「まとめて発送」を原則にするなどして、配送単価を下げて欲しい。
 よそのネットショップは、段ボールの再利用とか、配送単価を下げる努力もやっている。りっぱな箱入りで迅速に送られてくるのは、本当にありがたい。しかし、必要以上にりっぱな梱包や個別配送は単価をあげしまう。
 MonotaROファンとしてはどこよりも安い(または同等の)値段で売って欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする