TK-805 ニトリル防水しんげんくん アトム 49063525 TK-805 ニトリル防水しんげんくん アトム 49063525 TK-805 ニトリル防水しんげんくん アトム 49063525 TK-805 ニトリル防水しんげんくん アトム 49063525

ニトリル防水しんげんくん

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49063525 品番 TK-805
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ISO規格基準合格防振手袋。
振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。
完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。

サイズM 全長(cm)29 用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。 トラスコ品番828-9911 材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム ブルー 質量(g)170 規格ISO10819・JIS T 8114 入数(双)1 機能振動軽減 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)23 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする