曜日別特売
99616-10 NCスポットドリル ホルダ Nine9 49063542

NCスポットドリル ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端角(°)90
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)90
内容量1本注文コード49063542品番99616-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。

用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
シャンク径(Φmm)10全長(mm)90トラスコ品番421-1146質量(g)79先端角(°)90仕様一枚刃種別インサート交換式ホルダー最大加工径D(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする