Nine9
NCスポットドリル ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端角(°)
90
90
60
シャンク径(Φmm)
16
6
10
16
20
全長(mm)
100
35
60
90
100
150
220
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49063576
品番
99616-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
100
トラスコ品番
421-1171
質量(g)
163
先端角(°)
90
仕様
一枚刃
種別
インサート交換式ホルダー
最大加工径D(Φmm)
14