KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647 KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647 KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647 KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647 KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647 KW-220-WH 防塵防水 クッキングスケール タニタ 49063647

防塵防水 クッキングスケール

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49063647 品番KW-220-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。

ホワイト 付属品単4形乾電池2本 材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム 寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133) 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 質量(g)約554(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示微量モード/0.1g(0〜200g)、0.5g(200〜1000g)、通常モード/1g(0〜2000g) 最小表示(g)1(微量モード:0.1) 計量皿寸法(mm)133×137 電池寿命(時間)(連続使用)約90 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39 計量範囲0〜2kg ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

洗えるクッキングスケール KW-320/KW-220
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063647
2024-02-16
用途:
灰の計量
製造業

防塵防水なのでとても重宝しています。また、メモリが0.0まで測定出来るので他のスケールは使えません。

対象商品:
49063647
2022-06-25
用途:
厨房(水場)で使っている
えちおぴ屋 様 (飲食業)

厨房の水が頻繁にかかる場所で使っていますが、壊れることもなく安心して使っています。大満足です。

対象商品:
49063647
2022-09-09
用途:
構成部品の重さ測定
製造業

構成部品のねじ1つから図面に重さを記載する必要があり、クッキング用スケールですが、精度も良く利用出来ています。

対象商品:
49063647
2022-02-27
用途:
水分の蒸発量の推移を測定

1グラム以下を正確に測れるハカリを探していた。一流メーカーのタニタに有ったので迷わず購入。全体がしっかりしていて、表示も見やすく、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49063647
2021-09-29
用途:
収穫した野菜の計量
農・林・水産業

収穫調製時に使用するので、どうしても汚れてしまいます。さっと洗えるところがいいですね。捜査方法は簡単で、ボタンも表示も分かりやすいです。

対象商品:
49063647
2021-08-13
用途:
薬品の計量作業
卸売・小売業

10分の1単位の重さをはかることが出来る計量器がなかったので購入。満足できる商品です。

対象商品:
49063647
2020-09-09
用途:
パンやお菓子作りに使っています
教育・研究機関

今まで使っていたものもタニタで問題なく使っていましたが、0.1g単位で測れるものが欲しくて購入しました。イーストやモルトなど微量を測るのにとても便利です。パン作りがはかどります。

対象商品:
49063647
2021-09-23
用途:
菓子製造時
製造業

とても使いやすく防水されているので安心して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする