Nine9
NCスポットドリル チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端角(°)
90
90
60
トラスコ品番
421-1278
421-1251
421-1430
421-1260
421-1278
421-1286
421-1308
421-1324
421-1332
421-1341
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49063673
品番
N9MT080204CT-NC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
材質
超硬(K20F)
コーティング
TiN
トラスコ品番
421-1278
長さ(mm)
8
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
19
先端角(°)
90
適合ホルダ
99616-10
最大加工径D(Φmm)
10
コーナー数
4
ノーズアール(mm)
0.4