ガンツ GZ-BA30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49063832 品番GZ-BA30
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能

用途
1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED 仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番819-3857 幅(mm)68 高さ(mm)220 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)33.5 消費電力(W)2.5 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)300 保護等級P54 光源白色COB LED×1灯 充電時間(時間)約4 使用場所屋外 マグネット 明るさ(Lm)300 実用点灯時間2時間(Hiモード時)
注意
※内蔵充電池使用
※充電時間:約3時間
※電池寿命:充放電約500回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063832
2018-12-28
用途:
下記制限区域での照明
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

光量もあり、充電式・マグネットでの設置共に非常に使い勝手がよく重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする