LH-3-13T LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工 49063987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-3-13T LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工 49063987
LH-3-13T LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工 49063987

LEDスペーサー LH-3シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)13
内容量1袋(100個)注文コード49063987品番LH-3-13T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。

用途Φ3LED用のスペーサー。全長(mm)13トラスコ品番413-6144材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)質量(g)12.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064032
2024-05-14
用途: プリント基板へのはんだ付けの際に使用します
ユニオン電商株式会社製造業

LEDが傾くことなく取り付けができるので愛用させて頂いています
購入単位も適切で重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする