高田商事
高田商事の 安全長靴・長靴
高田商事の 農業長靴/ガーデニングシューズ
ハイフィールド 紳士軽半長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49064085
品番
TB-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。
サイズ(cm)
25.5〜26
色
ブラック
材質
本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10%
用途
雨天の作業、特に園芸作業に最適!
形状
ミドルカット
サイズ
L
種類
作業靴
総丈(cm)
30
対象
男性用
靴タイプ
半長靴