高田商事
高田商事の 安全長靴・長靴
高田商事の 農業長靴/ガーデニングシューズ
ハイフィールド 紳士カバー付カラーブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49064112
品番
TB-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。前部屈曲保護ゴムシート付
サイズ(cm)
24.5〜25
材質
本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10% カバー部:ポリウレタン
色
ブルー/ブラック
サイズ
M
総丈(cm)
35
用途
雨天の作業、特に園芸作業に最適!
形状
ハイカット
種類
作業靴
対象
男性用
靴タイプ
長靴