※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-5-12T LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工 49064127 LH-5-12T LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工 49064127

LEDスペーサー LH-5シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49064127 品番 LH-5-12T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。

全長(mm)12 寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2 用途Φ5LED用のスペーサー。 トラスコ品番413-6284 材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0) 質量(g)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49064181
2024-07-12
用途:
プリント基板へのはんだ付けの際に使用します
製造業

安定した作業性を実現できます。また経年して使用するLEDに品質上優しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする