No.770 怪力王軍手 12双組 高田商事 49064198

No.770 怪力王軍手 12双組 高田商事 49064198
No.770 怪力王軍手 12双組 高田商事 49064198
No.770 怪力王軍手 12双組 高田商事 49064198
No.770 怪力王軍手 12双組 高田商事 49064198

怪力王軍手 12双組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード49064198品番No.770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

厚手なので丈夫で長持ちします。3本編み手袋で強い!

用途手が汚れる作業に!厚手なので手の保護が必要な作業に最適です!サイズフリー全長(cm)約23中指長(cm)約7.5手の平幅(cm)約9手のひらまわり(cm)約18材質綿・ポリエステル・その他サラシ質量(g)約75質量(g/ダース)760ゲージ数7入数(双)12機能丈夫・長持ち糸本数(本)3素材綿・ポリエステル・その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064198
2020-02-16
用途: 機械メンテナンス時
サービス業

柔軟性があり、使いやすくこれからも継続して使用したいと思ってます。

対象商品 : 49064198
2018-03-14
用途: 銅 鉄の切断曲げ加工 溶接
有限会社藤巻工業所製造業

前回価格の近いものを数種類かった中で、一番付け心地 使い心地が良かったので今後ずっと使い続けようと思います。 銅平等を持つときに滑る感じもとくにないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする