曜日別特売
CS-2T コーチングクリップ 品川商工 49064845

 

CS-2T コーチングクリップ 品川商工 49064845
CS-2T コーチングクリップ 品川商工 49064845

コーチングクリップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)3.3
寸法D(Φmm)8
寸法L(mm)41
内容量1袋(100個)注文コード49064845品番CS-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。

用途
配線束、ケーブルなどの結束固定に。
寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.3寸法W(mm)3.5寸法l(mm)30寸法L(mm)41質量(g/袋)79トラスコ品番413-6039材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49064881
2021-03-30
用途: ケーブルの固定
コスモソリューションサービス業

LANケーブルなどをまとめて壁面に配線するのに使いました。後からケーブルを追加するのも容易で、きれいに見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 49064836
2020-07-29
用途: 配線のまとめ

配線を両面テープで固定するタイプがありますが、経年変化で取れてしまうので困っていました。 ある時、秋葉原でこの商品を見つけて使うようになりました。
面倒でも、ネジで固定するタイプが最も確実です。
モノタロウさんでも扱っていたので助かります。
コスパは一番良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 49064881
2020-08-20
用途: 配線留め
教育・研究機関

配線の整理に使用しています.長さ,取り付けねじ径が多数設定されており,目的に合わせて選択できるので助かります.1袋にたくさん入っていますので,半袋程度のものもあると,サイズを変えてしやすいと思います.複数のサイズの入ったセットがあっても良いかもしれません.

1が参考にしています
対象商品 : 49064897
2020-02-10
用途: カーポートでの電気配策
製造業

使い勝手も良く、配線の保持が出来て満足です。
ネジ止め部の錆対策が必要かもしれませんが、収容数100個なので錆びたら交換します。最小収容数が半分の50個ぐらいが良いかもしれません。

対象商品 : 49064915
2018-12-11
用途: 古い機械の復元用部品として

最近ではあまり見かけなくなったタイプの配線固定具で古い機械にはよく使っていました。品名が分からずここにたどり着くまで苦労しましたが良い品物に巡り合いました

対象商品 : 49064897
2017-11-07
用途: 配線の結束

配線の結束に使いました 適度に柔らかく作業がしやすかったです

対象商品 : 49064845
2018-12-11
用途: 社屋内部の配線固定
株式会社ケンコー・トキナー

大きさ、柔らかさでは使い勝手が良かった。天井が白い為、保護ビニルの白いものがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする