ツイストクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49064951 品番 TCR-15T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。

ナチュラル 寸法W(mm)22.0 寸法L(mm)35.0 寸法D(Φmm)15.0 質量(g/袋)41.2 用途配線束、ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番413-6616 材質ナイロン66 質量(g)41.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49064985
2023-10-19
用途:
ケーブルを纏めるに
その他業種

パソコンの中はもちろん、LANケーブルやUSBケーブルをスッキリと!
簡単につけ外しができていいです!

対象商品:
49064924
2023-05-16
用途:
製品梱包用

社内で生産している医療機器を納品する際、まとめるために使用しています。ちょうどこのサイズがよくて満足しています。

対象商品:
49064933
2023-07-18
用途:
製造ライン作業時
製造業

作業の仮止め用として使用しています。ちょうどよい大きさなので大変良かったです。

対象商品:
49064994
2016-08-05
用途:
架線ワイヤーにケーブルを懸垂させる(仮止め)
studioMUR 様

本来の使い方と違って、架線にケーブルを仮止めするのに使えないかと思い購入。
両側をナイロンバンドで止めるので、あまり力はかからないのだが、リング部分が細いので、懸垂耐力はほとんどない。この目的には適さないようだ。本来の用途外使用なので評価は普通。

対象商品:
49064967
2016-03-15
用途:
ケーブルの結束、配線の仮止め等
建設業・工事業

ホームセンターでは売っていないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする