パチップル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49065037 品番 PA-20NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。

ナチュラル 縦(mm)14.2 横(mm)19.6 テープ積水#535 収納寸法(mm)(最大)4.5 質量(g)68.1 用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 トラスコ品番413-6446 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065003
2023-10-12
用途:
配線
コスモソリューション 様 (サービス業)

電装品の配線固定に使用します。張り付けて配線を挟んでパチンと止めるだけなので簡単です。粘着力も普通でした。

対象商品:
49065046
2021-02-03
用途:
配線作業
株式会社クリーンイー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

接着力もあり、
中間に
余裕ができるように隙間ができるので、配線したコードに無理がかからず、また横にスライドするとロックが外れ、配線のやり直しが出来てとても重宝している

対象商品:
49065003
2019-06-21
用途:
整線
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

極細の電線もしっかり固定できて、使い勝手が良い。黒い製品が少ないのでこのシリーズは助かります。

対象商品:
49065021
2018-09-10
用途:
事務所内天井配線
建設業・工事業

床地這い配線を低減する為に天井固定配線の固定器具として使用。小物ではあるが、使い勝手が良かった。改善点としては、ケーブルの対応サイズに幅を持たせて欲しい。2本重ねて固定したい場合もある。

1人が参考にしています
対象商品:
49065012
2015-03-05
用途:
配線作業
株式会社道進 様

マウントベース+結束バンド
より圧倒的に作業効率がいい
ただ、高い。
500個単位で注文したいので、単価
を下げてほしい。

対象商品:
49065055
2020-10-23
用途:
長いWifiコードを壁に取り付ける
株式会社グラフィティ・インターナショナル 様 (サービス業)

接着力が弱く、壁紙との相性が悪い個所ははがれてしまいます。それで補強用に鬼ピタを購入しました。それも場所によっては接着しませんでした。

対象商品:
49065021
2016-07-29
用途:
配線を固定する為
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 様

粘着力がもっとあればいいなと思います。

対象商品:
49065046
2015-02-12
用途:
ケーブル固定

程よい押さえ具合で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする