ワイヤークランプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 49065064 品番 S-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。

材質ナイロン6 グレー 収納寸法(mm)(最大)4.5 縦(mm)12 横(mm)17.5 テープ積水#535 用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 トラスコ品番413-6471 質量(g)62.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065073
2021-01-04
用途:
旧車の配管
有限会社カークラフト大坪 様

エンジンオイルルームにあるウォシャータンクをトランクルームに移設、ホースの固定に使用

対象商品:
49065064
2020-11-28
用途:
自動車の引き込み線の結束
小坂農場 様 (農・林・水産業)

線の結束に使用しました綺麗に出来、満足しています。

対象商品:
49065073
2018-09-20
用途:
電子機器筐体内のケーブル引き回し
製造業

造りはしっかりしており本体強度は問題なさそうですが、粘着テープの強度、耐久性に若干不安を感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
49065091
2017-04-30
用途:
ゲーム機製造での配線クランプとして使用

粘着力が 多少弱い ロックを外すときに一緒にシールがはがれる

対象商品:
49065073
2014-05-16
用途:
電気系の配線

以前より使用しているメーカーのものですが担当者が退職してしまったため急きょ探して購入しました。
電気機械の配線で使用しているのですがきっちりとロックが止まるので配線がしっかりと固定されます。
欲を言えばもう少し低価格なら・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする