曜日別特売
ARNTZ-350-25-1.50-14 ハイスピード  マシンソー ブレード Arntz 49065247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスピード マシンソー ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード49065247品番ARNTZ-350-25-1.50-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独特の歯形による鋭い切削力です。優れた耐摩耗性、耐久力です。

用途
丸棒、パイプ、形鋼などの材料切断。
幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)350トラスコ品番411-1605材質高品質モリブデン系ハイスピード鋼質量(g)113穴径(Φmm)8.5山数14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする