※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arntz
ハイスピード マシンソー ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49065615
品番
ARNTZ-500-40-2.00-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
66
種類から選べます
他の種類を見る
独特の歯形による鋭い切削力です。優れた耐摩耗性、耐久力です。
用途
丸棒、パイプ、形鋼などの材料切断。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
2
全長(mm)
500
トラスコ品番
411-1974
材質
高品質モリブデン系ハイスピード鋼
質量(g)
342
穴径(Φmm)
10.5
山数
4