※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 外径(Φmm)340 高さ(mm)300 注文コード49065843 品番UT340F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径・高さ・内径など39種類から選べます 他の種類を見る

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。

外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)有 トラスコ品番418-5684 適合機種ファナックα-(0iB.0iC.1iB.1iC.0PiB.0PiC.1iD) 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:真鍮 質量(kg)11 方式内圧式 ろ紙2層 カプラータイプ有(F) 材質(カプラ)真鍮 ろ過精度標準

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする