東海
東海の 放電加工機関連商品
東海の ワイヤーカット用フィルター
水用高性能フィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
注文コード
49065861
品番
UT340F-3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・高さ・内径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
圧力方式
内圧式
仕様
(内ろ紙)有
トラスコ品番
418-5706
適合機種
ファナックα-(0iB.0iC.1iB.1iC.0PiB.0PiC.1iD)
材質
外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン
質量(kg)
11
方式
内圧式
ろ紙
2層
カプラータイプ
無穴径M30
ろ過精度
細目