東海
東海の 放電加工機関連商品
東海の ワイヤーカット用フィルター
水用高性能フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
注文コード
49065886
品番
UT340M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・高さ・内径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
圧力方式
内圧式
仕様
樹脂カプラははずせません。
トラスコ品番
418-5722
適合機種
三菱電機・牧野フライス・西部電機 Mカプラ用
材質
外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
質量(kg)
11
方式
内圧式
最大使用圧力(kg/cm
2
)
2.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません