※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

包装用和紙テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 49065896 品番 #110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。

テープ地色 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 主な用途梱包用 基材和紙 用途軽包装用 テープ厚さ(mm)0.093 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065896
2026-02-02
用途:
サンプルの貼り付けや段ボールの蓋を閉じる時
製造業

ガムテープを切る時と違って、力を入れずに簡単に手で切ることができてストレスレス!軽い力ですぐに貼り付くのも良い!段ボールの蓋に貼った時は、剥がすのが簡単!でもだからといって勝手に蓋が空いたりはしない。
初めて間違って購入した事がきっかけでこの製品を知りましたが、使い勝手の良さに今回リピートしました!とにかく楽に適当に貼りたい時これ以上の製品はないと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする