XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:2250 (Minimum)V dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:3.2A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:91.5% 、 パッケージ:1/4 ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:QSC150 注文コード49065958 品番QSC15048S48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:2250 (Minimum)V dc 、 定格電力:150W 、 出力電流:3.2A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:91.5% 、 パッケージ:1/4 ブリック 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+105℃ 、 シリーズ:QSC150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする