XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB300シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:300W 、 出力電流:7.29A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:89% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:QSB300
注文コード
49065976
品番
QSB30048S48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:300W 、 出力電流:7.29A 、 取付タイプ:PCBマウント 、 出力数:1 、 効率:89% 、 ロードレギュレーション:±0.2 、 最高温度:+100℃ 、 シリーズ:QSB300
RoHS指令(10物質対応)
対応